Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fallbeskyttelsesenhet Compact Ultra 6 m
Liten og kompakt fallstoppanordning laget av polyamid og glassfiber for arbeid på områder der det er risiko for å falle.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Sertifisert iht. EN 360
- Ved fall låses enheten når hastighet på 1,5 m/s nås.
- Stopplengde: ≤ 1,20 cm (vertikalt)
- Plasthus
- Integrert fallstoppdemper
- 6 m Dyneema® webbånd
- Svivelkrok
- For horisontal og vertikal bruk
- Sertifisert for bruk over kant
- Maks belastning 140 kg
EN 360, RfU 060 og RfU 062
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.