Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Fallsikringsblokk 1,8 m Kompakt lettvekts fallsikringsblokk med fallstoppdemper

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Fallsikringsblokk 1,8 m Kompakt lettvekts fallsikringsblokk med fallstoppdemper

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Maks totalvekt 150 kg
1,45 m båndlengde
Totallengde 1,8 m
Innebygget fallstoppdemper ESD
For horisontal og vertikal bruk
Komplett med karabinkrok
Maks totalvekt på utstyret er 150 kg

Vekt 0,98 kg

CE-merket iht EN 360