Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fallsikringsfeste for flate tak med belegg, CWL
For montasje av sikringspunkter på flate tak med helling til og med 6° helling
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Fallsikringsfeste som er beregnet på feste på flate tak belagt med belegg. Kommer komplett med festeplate og forankringsøye* for sikkerhetsline/-wire.
- Produsert i rustfritt stål
- Teknisk godkjenning
*Forankringsøyet fungerer som et festepunkt for personlig fallsikringsutstyr, for å redusere pendeleffekten ved fall til et minimum. Forankringsøyet kan erstatte mønerekkverk på tak med liten helling (mindre enn 6°), eller som tillegg i takets ytterhjørne 2 m fra respektive takkant ved takhelling opptil 25°. Forankringsøyet monteres på vår festeplate for tak med takbelegg.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.