Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Fallsikringssele Specialist type 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Fallsikringssele Specialist type 2

Fallsikrings- og rednings/evakueringssele
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
Optimal komfort



  • X-formede ryggputer

  • Ryggstøtte

  • Lårputer


Rask og enkel å ta på og av



  • Hurtiglåser


D-ring foran for fallsikring og redning



Lukking foran: Permanent festet låsekrok





Maks vekt 140 kg



D-ring foran i henhold til 361, forankringsfeste på ryggen i henhold til en 361, posisjonering av arbeidsplassen eller sikkerhetsfunksjon i henhold til en 358, redningssele i henhold til en 1497, sittesele i henhold til en 813