Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fallsikringssele Specialist type 2 Teknisk sele
Fallsikrings- og rednings/evakueringssele
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Optimal komfort
- X-formede ryggputer
- Ryggstøtte
- Lårputer
Rask og enkel å ta på og av
- Hurtiglåser
D-ring foran for fallsikring og redning
Lukking foran: Permanent festet låsekrok
Maks vekt 140 kg
D-ring foran i henhold til 361, forankringsfeste på ryggen i henhold til en 361, posisjonering av arbeidsplassen eller sikkerhetsfunksjon i henhold til en 358, redningssele i henhold til en 1497, sittesele i henhold til en 813
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.