Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fasademembran WÜTOP® Thermo Fasade for vind- og regntette fasadekonstruksjoner
Den UV-stabiliserte fasadeduken passer til alle bakventilerte fasadestrukturer med lukket og åpen kledning med en åpen fugeandel på opptil 40 % av fasadeoverflaten, og fugebredder med bredde på opptil 50 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Vindtett og vanntett
- Beskytter isolasjonen mot kraftig regn og snøføyke
- Svært diffusjonsåpen
- Høy motstandsdyktighet mot UV-stråling
- Spalteåpning på opptil 50¬mm
- Spalteandel av fasadeoverflate på opptil 40 %
- Rask og effektiv montering
- Sort overflate
- Arbeidstemperatur +5 °C til + 50 °C
- Gjeldende standarder, tekniske krav og anbefalte forutsetninger må følges under montering av duken.
- DIN 18516-1 og DIN 1055 del 1-4 må følges under montering
DIN EN 13859-2
WÜTOP Thermo Fasade er egnet for alle bakventilerte fasadestrukturer med fuger med bredde på opptil 5 cm. Fugeandelen av fasaden må ikke overskride 40 % av totalen.
WÜTOP Thermo Fasade er den optimale løsningen for en vind- og vanntett fasadekonstruksjon som er diffusjonsåpen på trestrukturer, metallkonstruksjoner og ved renovasjoner. Den skaper et utmerket pustende klima i konstruksjonen takket være sine enestående fysiske egenskaper. WÜTOPs dampbremser passer best til å beskytte varmeisoleringen fra innsiden.
Ved andre monteringskrav er det svært viktig at du kontakter oss. Juster duken horisontalt eller vertikalt til fundamentet på bærestrukturen med beleggsiden vendt utover, og fest den i det overlappende området. Start på den ene siden og fest duken i sluttstilling til underlaget i det overlappende området, samtidig som du holder duken i konstant spenning. Benytt heftehammer, artikkelnr. 0714854 eller 0714811, eller manuell stiftemaskin, artikkelnr. 0714834. Juster duken horisontalt eller vertikalt til fundamentet på bærestrukturen med beleggsiden vendt utover, og fest den i det overlappende området. Start på den ene siden og fest duken i sluttstilling til underlaget i det overlappende området, samtidig som du holder duken i konstant spenning. Benytt heftehammer, artikkelnr. 0714854 eller 0714811, eller manuell stiftemaskin, artikkelnr. 0714834. Kontroller at festepunktene har overdekking. Forsegle deretter overlappingene med teip, jevnt og uten folder. Kontroller at ingen punkter som er forbundet ved hjelp av EURASOL Max, befinner seg i den åpne fugeandelen (ikke permanent motstand mot UV-stråling). I dette tilfellet må du ikke bruke den selvklebende versjonen. Skjøter og tilslutninger utenfor det overlappende området må forsegles og gjøres vindtette (ved hjelp av EURASOL Max-teip, artikkelnr. 0992710160, 0992710161). Åpninger, skjøter og kanter må gjøres luft- og damptette ved hjelp av tettende materialer som er egnet for utendørs bruk (f.eks. Duk- og folielim, artikkelnr. 0893700115), og må sikres med en klemmelist eller klips. Skade på WÜTOP Thermo Fasade må repareres ved hjelp av originalduk og egnet teip (EURASOL Max, artikkelnr. 0992710160, 0992710161). Arbeidstemperaturer fra +5 °C til +50 °C. DIN 18516-1 og DIN 1055 del 1-4 må brukes under montering. Kledning må ikke monteres senere enn 3 måneder etter montering av WÜTOP Thermo Fasade-duken. Det anbefales imidlertid å montere fasadekledningen så raskt som mulig etter montering av fasadeduken.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.