Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Fasademembran STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE
Fasademembran STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE - 1
Fasademembran STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE - 2
Fasademembran STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Fasademembran STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE

Svart membran for bruk på lukkede eller delvis åpne fasader med en spaltebredde på opptil 30 mm og en samlet åpen andel på opptil 30 %
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
  • Svært bestandig mot UV-stråling, varme og fuktighet

  • Gir veggene varig beskyttelse mot vann og vind

  • Den pustende duken reduserer fare for kondens og opprettholder dermed isolasjonsevnen i isolasjonen

  • Brannbeskyttelsesklasse i henhold til EN 13501-1 B-s1, d0
Merknad

Stamisol takbeskyttelsesbelegg og fasadeduker må bare kombineres med tilbehørsprodukter fra Stamisol-systemet.


De mekaniske egenskapene angitt under produktinformasjon, er gjennomsnittlige verdier med en toleranse på ± 10 %.