Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
Sortering
4 artikkel/artikler med 18 versjoner funnet
Ikke antennelig fasadeduk i svart, for bruk på fasader med dekorative skjøter, en åpen fugeandel på opptil 50 % av fasadeoverflaten, og fuger med bredde på 50 mm
Svart membran for bruk på lukkede eller delvis åpne fasader med en spaltebredde på opptil 30 mm og en samlet åpen andel på opptil 30 %
Fasademembran i forskjellige farger for estetisk utførelse av spaltede fasader med opptil en åpen spalteandel på opptil 70 %, og spalteåpninger på opptil 10 cm.
Ekstremt robust svart membran for bruk på fasader med dekorative kledninger, en åpen andel på maks. 50 % av fasaden og spaltebredder på opptil 100 mm.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.