Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Karm- og fasadeplugg Shark UR HEX med sekskanthode, syrefast A4
Syrefast A4 pluggskrue med sekskanthode for lette- og mellomtunge innfestninger med høye brukslaster for bruk i betong, tegl, lettklinker etc.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- En del av SHARK® UR-produktfamilien, som er testet i forbindelse med mer enn 100 ulike byggematerialer som en del av ETA-08/0190!
- SHARK® UR 8- og 10 mm er testet og godkjent for totalt 105 ulike underlag. I tillegg til betong og porebetong dekker ETA også forankringsunderlag som hull- og massivtegl, lettbetong, naturstein, hulblokker er etc.
- Pluggeometrien sikrer at ''tennene'' på pluggen ekspanderer i fire ulike retninger og sikrer god forbindelse i forankringsunderlaget.
- Forankring via friksjonslåsing mellom plugghylse og grunnmateriale
- Plugghylse laget av høykvalitets polyamid
- Installeres ved å trykkes på plass
- Kan belastes umiddelbart - ingen venting
- Rotasjonslås
- Høy lastbærende kapasitet takket være ekspansjon i fire retninger
- Forbedret lastoverføring gjennom jevn, kontinuerlig lastfordeling over hele ekspansjonsområdet
- Hammerstoppen forhindrer for tidlig ekspansjon av pluggen under installasjon
- Mindre installasjonsarbeid ettersom plugghylsen og spesialskruen er ferdig montert
- Forbedret lastoverføring i solide og hule byggematerialer
- SHARK-UR F 10 (elektrolytisk forsinket syrefast stål): Europeisk teknisk godkjenning ETA-18/0190
- Ekspertrapport om brannmotstandsvarighet ved branneksponering
- SHARK-UR F 10 (elektrolytisk forsinket syrefast stål): Europeisk teknisk godkjenning ETA-18/0190
- Ekspertrapport om brannmotstandsvarighet ved branneksponering
- Pluggskrue med ETA for montering av ikke-bærende bygningsdeler i ulike typer forankringsunderlag.
- SHARK UR, SHARK UR F kan festes i følgende underlag: betong, murvegger (massiv murstein, massiv kalkmurstein, vertikalt perforert murstein, hul kalkmurstein, hule lette betongblokker, hel murstein og blokker laget av lettbetong, betongmurstein) og gassbetong, naturstein
- To innstikksdybder i definerte byggematerialer
- Monteringstemperatur: Temperatur i forankringsunderlag: ≥ -20°C
- Temperatur på plugghylse: ≥ 0°C
- Skruen i syrefast stål kan brukes utendørs eller i fuktige og korrosive miljøer
- Egnet for montering av fasader, innvendige tak og utvendige takdelstrukturer (laget av tre eller stål), trebjelker, trelister, metallbraketter, metallskinner, nedsenkede tak, kabelbroer, braketter, profiler, veggmonterte skap, hyller osv.
- Fester der det er nødvendig med sikker bæreevne ved branntilløp
- Perforerte og hule blokker forbores med en drill uten slagfunksjon
- Borehullstøv må fjernes fra borehullet, for eksempel med utblåsningspumpe, artikkelnr. 0903990001
- Boring i betong med en drill med støvsuger gjør at du slipper å rengjøre borehullet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.