Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Fasadeskrue Faba® type A med sekskanthode og tetningsskive
Fasadeskrue Faba<SUP>®</SUP> type A med sekskanthode og tetningsskive - 1
Fasadeskrue Faba<SUP>®</SUP> type A med sekskanthode og tetningsskive - 2
Fasadeskrue Faba<SUP>®</SUP> type A med sekskanthode og tetningsskive - 3
Fasadeskrue Faba<SUP>®</SUP> type A med sekskanthode og tetningsskive - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Fasadeskrue Faba® type A med sekskanthode og tetningsskive

Rustfritt A2 med ekstra sinkbelegg og glidende belegg. For feste av stål- og aluminiumsprofiler samt sandwichelementer i tre, stål og aluminium < 2 mm

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 9 utgaver
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
Den ekstra forsinkingen av skruen brukes ikke til korrosjonsbeskyttelse, men sikrer i kombinasjon med antifriksjonsbelegg pålitelig gjengeforming av den rustfrie stålskruen i stålunderstrukturer



Tetningsskiven består av rustfritt A2 metallbakside med vulkanisert forsegling laget av høykvalitets EPDM



Egnet for komponentkombinasjonene ti / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184


  • Stål/stål

  • Stål/tre

  • Aluminium/stål

  • Aluminium/aluminium

  • Aluminium/tre


I tillegg, i henhold til ETA-13/0210 for sandwich montering fra en lengde på ≥ 90 mm på treunderstrukturer

Merknad

Ved montering av sandwichpaneler på treunderstrukturer må den statiske beregningen og godkjenningen følges når du velger festelengden (skruedybde).

Bruksområde