Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fatpumpe kit. 37675 med pistol, trommel og drypptrau
Fatpumpe kit i robust stål for pålitelig og effektiv håndtering av væsker, med praktisk pistol, trommel og drypptrau
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Effektiv oljedistribusjon med veggmontert system med trommel
- Pneumatisk stempelpumpe med høy ytelse, ideell for håndtering av store mengder olje
- Fyllepistol med digitalt telleverk for presis måling og kontroll av oljemengde
- Fleksibel fylleslange utstyrt med dryppventil for å forhindre søl og sikre ren påfylling
- Robust konstruksjon i stål/stål for langvarig holdbarhet og pålitelighet
- Praktisk trommel med lang slange for enkel tilgang til arbeidsområdet
- Drypptrau inkludert for å holde arbeidsområdet rent og organisert
Fyllepistol m/telleverk
- W500738155
- Tilkobling F 1/2" med svivel
- Fleksibel fylleslange med dryppventil
Digitalt telleverk for olje
- W500737780
Oljepumpe fat S650
- W500736096
- 5:1 18l/min
- luft tilkobling F1/4"
- Lufttrykk 6 - 8 bar
- Sugerør m/ventil 940mm
Trommel for olje
- W500 730 401
- 1/2" x 10m
Drypptrau
- W500788630
Fatpumpe egnet for effektiv overføring av væsker fra fat i industribransjen og på verksteder
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.