W500780210
180 - 220 kg fat
**Fyllepistol m/telleverk**
W500738155
Tilkobling F 1/2" med svivel
Fleksibel fylleslange med dryppventil
Slange 4m 1/2"
Digitalt telleverk for olje
W500737780
**Oljepumpe S650**
W500736096
5:1 18l/min
Luft tilkobling F1/4"
Lufttrykk 6 - 8 bar
Sugerør m/ventil 940mm
Fatvogn for transport og håndtering av oljefat, utstyrt med pumpe og pistol for enkel distribusjon av olje i verksteder, industriområder og vedlikeholdsbransjer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.