Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vinduskonstruksjonsskrue, selvborende, linsesenkhode Febos® Plus med utvidet borespiss
Sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K), PH-drev. For bruk i automatiske systemer, rullersortert.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Selvborende skruegjenger
- med utvidet borespiss for høyere forsterkningsstyrke
- Hodediameter 7,0 mm
- Selvborende vinduskonstruksjonsskrue for bruk i plastvinduskonstruksjon
- For tilkobling av plastprofiler med metallarmeringen (opptil 3,5 mm) og for sikring av beslag på profiler med metallavstivning (opptil 3,5 mm)
Valse-sortert
Sortert etter hodediameter
(Utenlandske deler > eller < som hodediameter vil bli sortert ut)
Maskinens innstilling må tilpasses skruen.
Faktorer å vurdere er:
- Plastmateriale og geometri
- Stål og stålkvalitet
- Aksialtrykk
- Maskinomdreiningshastighet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.