Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Ekspansjonsanker innvendige gjenger W-FAZ-IG/S – forhåndsplassert installasjon
Ekspansjonsanker med ytre gjenger for høy belastning i krakkelert og urisset betong, ideelt for ren finish på den festede delen. Sinkbelagt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Stor lastbærende kapasitet, lav senter til senter- og kantklaring
- Tåler belastning med en gang – ingen venting
- Momentstyrt ekspansjonsanker laget av galvanisert stål
- Sikker ekspansjon i krakkelert betong takket være feste av ankerkjegle med patentert plastbelegg
- Forsenkede skruer sikrer et elegant utseende for synlige fester kombinert med høy bæreevne (f.eks. rekkverk)
- Også egnet for midlertidige ankere (splintmontering, f.eks. fleksible stadiumsitteplasser – i flukt med overflaten for å eliminere risiko for skade)
- ETA-99/0011 for individuelt feste, alternativ 1, krakkelert betong og urisset betong
- Brannmotstand: R30, R60, R90, R120; teknisk rapport TR020 (inkludert i ETA-99/0011)
- W-FAZ-IG ekspansjonsanker må settes inn ved hjelp av passende godkjente inndrivingsverktøy (ankersystem)
- Sekskantet hodebolt, forsenkede hodeskruer, skiver, forsenkede skiver og muttere har et spesielt belegg og kan bare tillates i ankersystemet i henhold til ETA-99/0011. Bestill disse separat
- Gjengestenger kan bare brukes hvis betingelsene angitt i godkjenning ETA-99/0011 (materialkvalitet, dimensjoner, mekaniske egenskaper) er oppfylt
- Momentet som kreves for festene, kan påføres med Würth-momentnøkler og egnet tilleggsutstyr (åpne fastnøkler)
- ETA-99/0011 for individuelt feste, alternativ 1, krakkelert betong og urisset betong
- Brannmotstand: R30, R60, R90, R120; teknisk rapport TR020 (inkludert i ETA-99/0011)
Individuelt feste med godkjenning
Standard betong C20/25 til C50/60 (risset og ikke-krakkelert betong)
For eksempel metallkonstruksjoner, metallprofiler, braketter, fotplater, støtter, kabelrør, rør, rekkverk, trekonstruksjoner, bjelker, stadiumsitteplasser osv.
Individuelt feste uten godkjenning
Kan bare brukes i tørre områder innendørs
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.