Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fjærbeinstøtte for gearkassejekker Universal for Ø25 og Ø30 mm stempeldiametre
Passer alle gearkassejekker med Ø25 eller Ø30 mm stempelstangdiameter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kan komprimere fjæra på fjærbeinet for å forenkle annen demontering og holder fjærbeinet oppe for å gi bedre plass
- Overgangshylse fra Ø25 mm til Ø30 mm medfølger
Obs! Passer ikke til 1000 kg og 1300 kg gearkassejekk der stempeldiameteren er større
Ideell for å holde fjærbeinet oppe ved demontering av bærekule, hjulnav, drivaksel osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.