Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
FlapDISC, mini, zirkonium alumina
FlapDISC, mini, zirkonium alumina - 1
FlapDISC, mini, zirkonium alumina - 2
FlapDISC, mini, zirkonium alumina - 3
FlapDISC, mini, zirkonium alumina - 4
FlapDISC, mini, zirkonium alumina - 5
FlapDISC, mini, zirkonium alumina - 6
FlapDISC, mini, zirkonium alumina - 7
FlapDISC, mini, zirkonium alumina - 8

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

FlapDISC, mini, zirkonium alumina

Kompatibel med 3M Roloc-systemet
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
Slipeskive med quick-lock feste.



Skiver på 76 mm i ∅ kan også brukes på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslipere sammen med M14-holderen



Robust plastskive med hurtigfeste



Solid og fleksibelt bomullsstoff med høy slitestyrke



Sammenligning av levetid: Kovensjonell fiberskive: Miniskive = 20: 1



Ekstra fordeler med miniskiver i forhold til sammenlignbare fiberskiver:


  • Opptil 20x (15x) lengre levetid for miniskiver, spesielt ved sliping av kanter

  • Alle andre fordeler med slipeskiver sammenlignet med fiberskiver

  • Ingen tilstopping eller smøring

  • Allsidig, mange bruksområder

  • Betydelig finere overflater mulig med samme korning

  • Høyere slitestyrke ved sliping av hjørner og kanter

  • Økt slipeeffekt

  • Kortere bearbeidingstider

  • Tids- og kostnadsbesparelser for brukeren