Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Flapdisc for rustfritt stål
Zirkoniumkorund, spesielt egnet for bearbeiding av rustfritt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
For frihåndssliping med elektriske eller trykkluft vinkelslipere
Periferihastighet maks. 80 m/s
Uten jern, klor og svovel (≤ 0,1 %)
Kraftig polyester-bomullsstoff
Glassfiberarmert polyesterrygg
Zirkoniumkorund slipekorn
- Lengre levetid
- Høy grad av materialfjerning
- Selvslipende
Bruk nødvendig verneutstyr under arbeid, f.eks. vernebriller, hansker, arbeidssko og støvmaske. Bruk alltid vernebriller under sliping. Bruk av skadede skiver øker risikoen for ulykker. Arbeid bare med skiver som ikke er skadet. Tillatt periferihastighet skal ikke overskrides.
Korrekt oppbevaring av skiver
Tørr, ved +20°C romtemperatur
Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i europeisk standard EN 13743 og OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)
- Brukes til å slipe kanter og overflater, glatting og utjevning, avgrading og for bearbeiding av sveisesøm.
- Plater av rustfritt stål, ulegert spesialstål, legert og høylegert stål, rustfritt og syrefast stål, krom-nikkelstål
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.