Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Flapdisc For stål
Spesielt egnet for bearbeiding av legert og ulegert stål.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
For frihåndssliping med elektriske eller trykkluft vinkelslipere
Maks. periferihastighet 80 m/s
Bomullslerret
Glassfiberarmert polyesterrygg
Skureklut korund slipekorn
- Lengre levetid
- Høy grad av materialfjerning
Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i europeisk standard EN 13743 og OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)
Brukes til å slipe kanter og overflater, glatting og utjevning, avgrading og for bearbeiding av sveisesøm. For fjerning av lakk og maling, og for kvessing av verktøy.
Legert og ulegert stål, konstruksjonsstål, verktøystål, myke ikke-jernholdige metaller, messing og bronse
Generelt profilstål, høyfast profilstål, konstruksjonsstål, verktøystål, herdet stål
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.