Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Foldbar engangsstøvmaske FMH 4000 V FFP2 NR D Med ventil
lett og komfortabel FFP2-engangsmaske med god brukerkomfort og optimal passform
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Redusert utåndingsmotstand gir mindre fuktighet og varme ved hjelp av utåndingsventilen
- Redusert utåndingsmotstand gir mindre fuktighet og varme ved hjelp av utåndingsventilen
- Filterklasse er merket på masken
- Optimal passform på ansiktet, noe som gir god beskyttelse
- nNseklemmeintegrert i masken
- Elastisk hodebånd
- Kan brukes sammen medvernebriller for optimal beskyttelse
Beskytter mot opptil ti ganger grenseverdien for partikler, støv, faste og flytende aerosoler samt tåke og røyk. For eksempel ved sliping, skjæring og materialbehandling av mykt tre og behandling av glass og mineralfibre, og ved aktiviteter som medfører store mengder støv i anleggsindustrien og landbruk
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.