Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Foldbar støvmaske FMH 4000 V FFP3 NR D Med ventil
Komfortabel FFP3-engangsmaske med enestående brukskomfort og optimal passform
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Behagelig å ha på seg selv for brukere med briller takket være de myke materialene og den spesielle formen, der luftstrømmen ventileres nedover under utånding
- Redusert utåndingsmotstand gir mindre fuktighet og varme ved hjelp av utåndingsventilen
- Filterklasse er merket på masken f
- Optimal passform på ansiktet, noe som gir god beskyttelse
- Neseklemme er integrert i masken
- Elastisk hodebånd
- Kan brukes sammen med vernebriller for optimal beskyttelse
Beskytter mot farlige/giftige partikler, støv, faste og flytende aerosoler, tåke og røyk samt mot kreftfremkallende og radioaktive stoffer, enzymer og mikroorganismer (virus, bakterier, sopp) opptil 30 ganger grenseverdien. Brukes for eksempel ved sliping og bearbeiding av bøk, eik og tropiske treslag, ved arbeid med asbest i liten skala, ved sveising og ved håndtering av bakterier, virus, mugg og sporer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.