Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Utvidelse for Plus-verktøy
Passer til alle SDS plus-tilbehør som bor, hullsag for elektro og meisler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For boring på vanskelig tilgjengelige og trange steder
- Raskt bytte uten ekstra verktøy
- Alternativ til lange bor
- Lengre levetid
- Brukervennlig og ergonomisk
- Egnet for alle diametere
- Kan brukes med standard lengder
- Perfekt for boring rundt hindre som eksisterende rør og for boring over hodet
Mulig for dype hull fra en diameter på 22 mm. Pluginenden av forlenger = 21 mm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.