Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Forlenger for måleledning
I samsvar med kravene i IEC/EN 61010-2-031
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Måleledningene er utstyrt med en 4 mm sikkerhetsplugg og leveres i en forseglbar emballasje for støvtett lagring.
- Med 4 mm sikkerhetsplugger på begge sider som kan kobles sammen.
- Ledninger: dobbeltisolert, svært fleksible silikonledninger, tverrsnitt 2,5 mm².
- Lengde: 1,5 m.
- Merkestrøm/-spenning: 32 A/1000 V CAT III.
- Leveringsomfang: én rød og én svart testkabel.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.