Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Lufttrykkdrevet forlenget vinkelsliper DTS 100
Den lange armen og lave samlede høyden gjør at den passer utmerket for å skjære platemetall og -stål på steder det er vanskelig å nå.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Passer utmerket for trange steder
Lav samlet høyde på slipehodet (bare 50 mm)
Behagelig å arbeide med over lang tid
Varmeisolert håndtak
Enkelt og raskt skivebytte
Spindellås
Justering uten verktøy
Den låsbare beskyttelseshetten kan justeres uten verktøy i elleve ulike posisjoner og kan derfor justeres etter det spesifikke bruksområdet.
- Ved jevnlig bruk bør olje fylles på via trykklufttilførselen hver dag.
- Trykklufttilkobling er ikke inkludert i leveringsomfanget.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.