Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Forsenker-sortiment HSS 6 deler. Gul/blå-ring 90° kort
Godt egnet for materialbehandling av konvensjonelt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, aluminiumslegeringer og plast) med batteridriller. Tilgjengelig i ORSY® -systemkassetten.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Grad- og vibrasjonsfri forsenking og avgrading
Presisjon konisk forsenker med 3 skjær, presisjonsslipt
Optimalisert geometri for manuell bruk
Krever mindre anstrengelse, forbedret forsenkingskvalitet og sponfjerning sammenlignet med konvensjonelle koniske forsenkere
Standardisert 1/4-tommers sekskantet skaft
- Borechucken glir ikke, passer til bitsholdere
- Bytt raskt mellom forsenking og skruing
Kompakt og praktisk ORSY®-systemkompatibel systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stablingsmulighet, optimalisert ledd og enkel åpning
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.