Sidestøtte Khiment
Sidestøtter Khiment – Tekniske spesifikasjoner
Modeller:
G7: 196-330 cm, maks belastning 840-300 kg (45°), stål 30x30 mm, vekt 6 kg.
G9: 195-310 cm, maks belastning 2700-1200 kg (45°), stål 40x40 mm, vekt 9,9 kg.
Egenskaper:
- Hurtigjustering med "strekkfiskfunksjon".
- Rustbeskyttelse (elforsinket overflate).
- Plasttrukket håndtak og dreneringshull.
- Trekantfesteplate med ekstra hull for tilpasning.
- Standard EN 1065:1999.
Belastningstabell (45° vinkel, avhengig av lengde):
G7: Fra 840 kg (200 cm) til 300 kg (300 cm).
G9: Fra 2700 kg (200 cm) til 1200 kg (300 cm).