Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fibergipsskrue For å montere fibergips stål kanalstål( stålstendere) med en godstykkelse opp til 1,0 mm, samt trekonstruksjoner. metallkonstruksjoner på opptil 1 mm og til trekonstruksjoner
or å montere fibergips stål kanalstål( stålstendere) med en godstykkelse opp til 1,0 mm, samt trekonstruksjoner. metallkonstruksjoner på opptil 1 mm og til trekonstruksjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Hilow-gjenger med spesiell nålespiss
- 60° fresehode med Phillips-drev PH 2
- Herdet fosfatert stål
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.