Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantmutter, lav høyde DIN 439, stål 04/05 elzink (A2K)
Sekskantmutter, lav høyde DIN 439, stål 04/05 elzink (A2K) - 1
Sekskantmutter, lav høyde DIN 439, stål 04/05 elzink (A2K) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantmutter, lav høyde DIN 439, stål 04/05 elzink (A2K)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 10 utgaver
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
Merknad

DIN 439 B-form er trukket tilbake og erstattet av ISO 4035. Det er noen likhet (styrkeklasser for rustfritt stål endret fra 50 til 025 og fra 70 til 035) | Bredder på tvers av flate sider endret for M10, M12, M14, M22 | Nominell diameter M1.8 fjernet | Bare standard tråd er inkludert i ISO 4035.| Fin tråd ble flyttet til ISO 8675.