Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Visuell frostvæske-, batterisyre- og AdBlue-måler For pålitelig testing av frostvæske, kjølevæske, batterisyre og AdBlue i én enhet
For pålitelig testing av frostvæske, kjølevæske, batterisyre og AD blue i én enhet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kontroll av funksjon og nøyaktighet gjøres med rent vann. Lysskillet skal vise vannlinjen (Waterline)
Automatisk temperaturkompensasjon mellom 10 °C og 30 °C.
Det nøyaktige måleresultatet avgjøres av prinsippet om optisk brytning
Eksakt avlesning gjøres ved et skarpt lysskille mellom mørk/blå og lys/hvit skalabakgrunn.
Fokuseres ved å dreie linserøret
Måleskalaer for: Batterisyre, AD-blue og kombiskala for propylenglykol og etylenglykol.
- Ukjente glykolblandinger skal avleses på skalaen for propylenglykol
- Etylenglykol brukes hovedsakelig som frostvæske i Europa
Nøyaktig resultat selv med ulik komposisjon
Inkluderer:
- Optisk tester
- 2 stk. ekstraksjonspipetter
- Skrutrekker for kalibreringsskrue
- Koffert
- Bruksanvisning
- Rengjøringsklut
1. Kontroller at det blå måleglasset og det hengslede overfallet er rene
2. Sug opp ønsket væske med pipetten og plasser et par dråper på det blå måleglasset
3. Legg forsiktig ned overfallet (Unngå søl av etsende væske)
4. Ved å se gjennom linserøret vil man kunne avlese måleresultatet ved skillet mellom mørk og lys (blå og hvit) skalabakgrunn
5. Rengjør alltid omhyggelig etter bruk
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.