Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Brannskadekoffert
Brannskadekoffert - 1
Brannskadekoffert - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Brannskadekoffert

Brannbandasjer er et effektivt førstehjelpsverktøy for rask behandling av brannskaden. Kofferten er fylt med utvalgte brannkompresser, bandasjer og saks – det du trenger for å håndtere både små og store brannskader.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Brannbandasjer er et effektivt førstehjelpsverktøy for rask behandling av brannskader, og bidrar til å redusere smerte, forhindre infeksjoner og begrense skadeomfanget.



Bandasjene består av en steril kompress mettet med en branngele som inneholder 90% vann. Vannet gir umiddelbar kjøling av det skadde området, noe som bidrar til å stoppe forbrenningsprosessen og redusere smerte.



Te-tre oljen (under 1%) har antiseptiske og lokalbedøvende egenskaper, som bidrar til å forhindre infeksjoner og ytterligere lindre smerte. Bandasjen holder området fuktig og beskyttet, og gir effektiv lindring og nedkjøling i opptil to timer.​



Brukerveiledning:


  • Fjern forsiktig klær og smykker fra det skadde området, men ikke forsøk å fjerne fastbrent materiale

  • Åpne emballasjen og legg bandasjen direkte på brannskaden

  • Press ut al gel og fordel

  • Sørg for at bandasjen dekker hele det skadde området

  • La bandasjen være på plass i opptil to timer eller til profesjonell medisinsk hjelp er tilgjengelig


Koffertens Permalight®-teknologi i håndtaket sørger for at den lyser i mørket, mens et reflekterende klistremerke gjør den lett synlig uansett lysforhold. Den er bygget for å tåle tøffe forhold, med kraftige hengsler og gummipakninger i begge lokk som holder innholdet tørt og trygt på plass. Leveres med brakett for oppheng på vegg



Alle førstehjelpskofferter pakkes opp i samarbeid med en vekstbedrift som gir mennesker muligheten til verdiskapende arbeid.



Innhold:


  • Brann gel for burns 59ml flaske: 1

  • Bandasje brannskade for burns 10x10: 8

  • Bandasje brannskade for burns 30x40 ansikt: 1

  • Norse Rescue Tactical Saks: 1

  • Norse rescue cohesive selvklebende bandasje: 6

  • Norse rescue nitril hanske large: 2


Koffertmål:


  • Lengde 287 mm

  • Bredde 275 mm

  • Høyde 152 mm