Gjenstandene i denne moderne førstehjelpsstasjonen er enkle å se takket være et gjennomsiktig deksel, og påfyllingspakkene er synlige med et blikk.
Støv- og sprutsikker struktur gjør den også egnet for tøffe forhold.
Stasjonen er også utstyrt med en dispenser med Salvequick-plaster.
Plastrene trekkes ned, noe som beskytter andre plaster mot forurensning eller fuktighet.
Beholderen i stasjonen har nok plass til ekstra utstyr for å møte kravene til arbeidsstasjonen.
Instruksjoner som er enkle å forstå.
Innhold:
2 stk. Cederroth 4-i-1 førstehjelpsbandasje, stor
3 stk. Cederroth 4-i-1 førstehjelpsbandasje, liten
1 stk. Cederroth Burn Gel brannplaster, 10 x 10 cm
1 stk. Cederroth Skyllespray, 150 ml
1 stk. Salvequick dispenser med plaster, inkludert 40 tekstilplaster og 45 plastplaster
1 stk. Salvequick Wound Wipe-sårserviett, 20 stk
1 stk. Cederroth infeksjonskontrollsett
1 stk. førstehjelpsveiledning
1 stk. nøkkel til dispenser for plaster og sårservietter
1 stk. installasjonsveiledning
Mål: B 29 x H 56 x D 12 cm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.