Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fuktighetsvariabel dampbrems WÜTOP® Thermo Vario SD
Fuktighetsvariabel dampbrems med polyesterteknologiens fordeler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
WÜTOP Thermo Vario SD er en diffusjonsåpen, fuktregulerende og lufttett dampbrems med variabel sd-verdi. Perfekt ved renovering av gamle bygninger, innvendig utbygging og loftsutbygging. I kombinasjon med WÜTOP® membraner og EURASOL-tape kan den brukes til å skape moderne, fukt- og vindtette konstruksjoner som oppfyller dagens krav til energieffektivitet.
Sikkerhet
Polyester er et ekstremt værbestandig materiale. Det har høy grad av beskyttelse mot UV-stråling, og det tåler temperaturer opptil 100 °C.
Teknologi
2-lags dampbrems som består av fuktighetsvariabel polyamid med stabiliserende polyesterfleece.
For universell bruk
- Tak, vegger og gulv
- Utvendig renovering av gamle bygninger
- Fuktige nye bygninger (med tilstrekkelig ventilasjon)
Sparer tid og penger
- Installasjonsrutenett for enkel og rask installasjon (10 x 10 cm)
- Svært robust og rivebestandig grunnet baksiden i polyesterfleece
Våre produkter med EMICODE-merking er miljøvennlige og har lave utslipp. Klassifiseringssystemet for EMICODE-etiketten skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for konstruksjonsprodukter.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.
Se de gjeldende direktivene og instruksjonene fra ZVDH [Den tyske sentralorganisasjonen for taktekkere] for å legge dette produktet.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.
Installasjonsinstruksjoner for isolasjon mellom taksperrer
- Fest WÜTOP Thermo Vario SD til den varme siden av varmeisolasjonen ved hjelp av en stiftemaskin (hammerstiftemaskin art. nr. 0714854, 0714811 eller håndholdt stiftemaskin art. nr. 0714834), og sikre med lekter.
- Den jevne siden vender alltid mot installatøren.
- Vertikale overlappinger må alltid ligge på en taksperre.
- Sørg for tilstrekkelig overlapping: Horisontal overlapping: minst 10¬cm overlapp, vertikal overlapping: ca. 20¬cm.
- Lufttett taping med egnet tape (art. nr. 0992700050) anbefales for alle overlappinger og stiftede punkter.
- For lufttett feste til mur limes membranen med WÜTOP folielim All-in-one (art. no. 0893700100, 0893700110), og sikres med en klemlist om nødvendig.
- Pass på at membranen ikke skades under installasjonen.
- Før den innvendige kledningen (gipsplater, trepanel o.l.) festes, må du kontrollere på nytt at dampbremsen er riktig installert, og rette opp avvik om nødvendig.
Installasjonsinstruksjoner for isolasjon over taksperrer
- WÜTOP Thermo Vario SD er ideell å bruke som dampbrems for isolasjon over taksperrer.
- Montering: Samme prosedyre som for isolasjon mellom taksperrer.
- Husk: Kan utsettes for vær og vind i maksimalt 3 måneder.
Installasjonsinstruksjoner for renovering av gamle bygninger
- Skarpe gjenstander (f.eks. spiker) som stikker ut av interiørkledningen inn i taksperreområdet, må fjernes for å unngå at dampbremsen skades.
- WÜTOP Thermo Vario SD legges over taksperrene fra utsiden med fleecen mot innsiden av rommet. Monter med den jevne siden vendt utover.
- Alle overlappinger og åpninger må få lufttett forsegling med egnet klebebånd (Eurasol. art. nr. 0992700050).
- Anbefaling: Fest WÜTOP Thermo Vario SD godt til taksperrene med klemlister.
- Fest skjøtene sammen ved takføttene (takskjegg eller mur) med WÜTOP klebefilm (art.nr. 08937001). Ytterligere mekanisk feste med klemlister anbefales.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.