Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Fuktighetsvariabel dampbrems WÜTOP® Thermo Vario SD
Fuktighetsvariabel dampbrems WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD - 1
Fuktighetsvariabel dampbrems WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Fuktighetsvariabel dampbrems WÜTOP® Thermo Vario SD

Fuktighetsvariabel dampbrems med polyesterteknologiens fordeler
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
WÜTOP Thermo Vario SD er en diffusjonsåpen, fuktregulerende og lufttett dampbrems med variabel sd-verdi. Perfekt ved renovering av gamle bygninger, innvendig utbygging og loftsutbygging. I kombinasjon med WÜTOP® membraner og EURASOL-tape kan den brukes til å skape moderne, fukt- og vindtette konstruksjoner som oppfyller dagens krav til energieffektivitet.



Sikkerhet


Polyester er et ekstremt værbestandig materiale. Det gir en høy grad av beskyttelse mot UV-stråling, og det tåler temperaturer opptil 100 °C.



Teknologi


2-lags dampbrems som består av fuktighetsvariabel polyamid med stabiliserende polyesterfleece.



For universell bruk


  • Tak, vegger og gulv

  • Utvendig renovering av gamle bygninger

  • Fuktige nye bygninger (med tilstrekkelig ventilasjon)


Sparer tid og penger


  • Installasjonsrutenett for enkel og rask installasjon (10 x 10 cm)

  • Svært robust og rivebestandig grunnet baksiden i polyesterfleece


Våre produkter med EMICODE-merking er miljøvennlige og har lave utslipp. Klassifiseringssystemet for EMICODE-etiketten skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for konstruksjonsprodukter basert på de strenge utslippskravene til anerkjente institutter.

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.

Merknad

Se de gjeldende direktivene og instruksjonene fra ZVDH [Den tyske sentralorganisasjonen for taktekkere] for å legge dette produktet.

Bruksområde

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.