Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fylleskive WIT-SHB
For etterfølgende ringspaltefylling for mekaniske og kjemiske ankere
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
For etterfølgende fylling av ringspalten mellom armaturen og ankerstangen eller W-FAZ Ekspansjonsanker eller W-BS betongskrue
Egnet injiserbar mørtel:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express
- WIT-UH 300
- PURE EPOXY WIT-PE 1000
- WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- WIT-PE 500
Ved valg av anker, merk at monteringshøyden tfix øker med opptil 6 mm.
Würth WIT-SHB-fyllskive er inkludert i følgende godkjenninger/vurderinger:
- 01.3 W-BS betongskrue: ETA-16/0043
- 02.5 W-FAZ Ekspansjonsanker: ETA-99/0011
- 23.1 W-VIZ injeksjonssystem: ETA-04/0095
- 23.4 CONCRETE MULTI WIT-UH 300 injeksjonssystem: ETA-17/0127
- 23.8 PURE EPOXY WIT-PE 1000 injeksjonssystem: ETA-19/0542
WIT-SHB-fylleskiven tillater etterfølgende fylling av ringspalten – økt tillatt skjærbelastning ved komponentkanten fordi alle ankere på ankerplaten bærer skjærbelastningen, ikke bare de nær kanten.
For fjerning av skjærlast under seismisk aktivitet.
- Med W-FAZ Ekspansjonsanker er WIT-SHB-fylleskiven i tillegg installert under skiven
- Med CONCRETE SPECIALIST W-VIZ, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 og WIT-PE 1000 injeksjonssystemer, kan WIT-SHB fylleskiven erstatte den opprinnelige skiven
- Etter påføring av monteringsmoment, brukes den medfølgende blandereduksjonen til å injisere WIT-VIZ, WIT-VIZ express, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 eller WIT-Express injiserbar mørtel inn i tverrhullet til mørtel kommer ut.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.