Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
GEFU®-selvgjengende skrue Med Taptite 2000® -gjenge, forsenket hode og sekskantet drev
Din 7500-1, overflateherdet (-O-) galvanisert stål, blåkromatert (A2K) med anti-friksjonsbelegg
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Selvgjengende skruer danner en muttertråd i støpte blindhull, kanthull og borede, laserkuttede og stansede metallplatedeler. I motsetning til trådskjæring, avbryter ikke selvtapping materialstrukturen i mottaksgjengen. I stedet blir materialet fortrengt og belastende herdet.
Fordeler:
Kostnadsbesparende
- Eliminerer gjengeskjæring
Ikke-kuttende gjengedannelse
Lave rullemomenter med større overlapping av gjengeflanke
- TRILOBULAR-formen på kjernediameteren kombinert med radiusprofilen til gjengeflankene
Høy klemkraft
- På grunn av lavt rullemoment
Stor lastbærende kapasitet
- På grunn av stor overlapping av gjengeflanke
- På grunn av belastningsherdede motgjenger (muttergjenger)
Beskyttelse mot tap (redusert sannsynlighet for at skruen løsnes)
- God passform og selvlåsende gjengefeste
De formede gjengene tilsvarer standard metriske gjenger
- Der det er nødvendig, kan GEFU-skruen byttes ut med en metrisk skrue.
GEFUs egnethet for det aktuelle bruksområdet eller den aktuelle komponenten må fastsettes gjennom foreløpig testing. Retningslinjenes verdier for passende hulldiameter er spesifisert i DIN 7500-2.
Eksempler på materialer som er egnet for denne typen ikke-kuttende direkteskruing er bøyelige materialer som: stål (opp til ca 500 N/mm²), støpt sink, aluminium, kobber og kobberlegeringer osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.