Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
GEFU®-selvgjengende skrue Med Taptite 2000® -gjenger, sekskanthode med krage
GEFU<SUP>®</SUP>-selvgjengende skrue Med Taptite 2000<SUP>® </SUP>-gjenger, sekskanthode med krage - 1
GEFU<SUP>®</SUP>-selvgjengende skrue Med Taptite 2000<SUP>® </SUP>-gjenger, sekskanthode med krage - 2
GEFU<SUP>®</SUP>-selvgjengende skrue Med Taptite 2000<SUP>® </SUP>-gjenger, sekskanthode med krage - 3
GEFU<SUP>®</SUP>-selvgjengende skrue Med Taptite 2000<SUP>® </SUP>-gjenger, sekskanthode med krage - 4
GEFU<SUP>®</SUP>-selvgjengende skrue Med Taptite 2000<SUP>® </SUP>-gjenger, sekskanthode med krage - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

GEFU®-selvgjengende skrue Med Taptite 2000® -gjenger, sekskanthode med krage

Din 7500-1, overflateherdet (-O-) galvanisert stål, blå passivert (A2K) med anti-friksjonsbelegg

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 9 utgaver
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
Selvgjengende skruer danner en muttertråd i støpte blindhull, kanthull og borede, laserkuttede og stansede metallplatedeler. I motsetning til trådskjæring, avbryter ikke selvtapping materialstrukturen i mottaksgjengen. I stedet blir materialet fortrengt og belastende herdet.



Fordeler:



Kostnadsbesparende


  • Eliminerer gjengeskjæring


Ikke-kuttende gjengedannelse



Lave rullemomenter med høy overlapping av gjengeflanke


  • TRILOBULAR-formen på kjernediameteren kombinert med radiusprofilen til gjengeflankene


Høy klemkraft


  • På grunn av lavt rullemoment


Stor lastbærende kapasitet


  • På grunn av stor overlapping av gjengeflanke

  • På grunn av belastningsherdede motgjenger (muttergjenger)


Beskyttelse mot tap (redusert sannsynlighet for at skruen løsnes)


  • God passform og selvlåsende gjengefeste


De formede gjengene tilsvarer standard metriske gjenger


  • Der det er nødvendig, kan GEFU byttes ut med en metrisk skrue.
Merknad

GEFUs egnethet for det aktuelle bruksområdet eller den aktuelle komponenten må fastsettes gjennom foreløpig testing. Retningslinjenes verdier for passende hulldiameter er spesifisert i DIN 7500-2.