Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
GEFU®-selvgjengende skrue Med Taptite 2000® -gjenge, forsenket hode og kryssutsparing form Z
GEFU<SUP>®</SUP>-selvgjengende skrue Med Taptite 2000<SUP>® </SUP>-gjenge, forsenket hode og kryssutsparing form Z - 1
GEFU<SUP>®</SUP>-selvgjengende skrue Med Taptite 2000<SUP>® </SUP>-gjenge, forsenket hode og kryssutsparing form Z - 2
GEFU<SUP>®</SUP>-selvgjengende skrue Med Taptite 2000<SUP>® </SUP>-gjenge, forsenket hode og kryssutsparing form Z - 3
GEFU<SUP>®</SUP>-selvgjengende skrue Med Taptite 2000<SUP>® </SUP>-gjenge, forsenket hode og kryssutsparing form Z - 4
GEFU<SUP>®</SUP>-selvgjengende skrue Med Taptite 2000<SUP>® </SUP>-gjenge, forsenket hode og kryssutsparing form Z - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

GEFU®-selvgjengende skrue Med Taptite 2000® -gjenge, forsenket hode og kryssutsparing form Z

DIN 7500-1 (dimensjoner i henhold til ISO 7046) med innstillingsherdet (-O-) sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K) med antifriksjonsbelegg

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
Selvgjengende skruer danner en muttertråd i støpte blindhull, kanthull og borede, laserkuttede og stansede metallplatedeler. I motsetning til trådskjæring, avbryter ikke selvtapping materialstrukturen i mottaksgjengen. I stedet blir materialet fortrengt og belastende herdet.



Fordeler:



Kostnadsbesparende


  • Eliminerer gjengeskjæring


Ikke-kuttende gjengedannelse



Lave rullemomenter med større overlapping av gjengeflanke


  • TRILOBULAR-formen på kjernediameteren kombinert med radiusprofilen til gjengeflankene


Høy klemkraft


  • På grunn av lavt rullemoment


Stor lastbærende kapasitet


  • På grunn av stor overlapping av gjengeflanke

  • På grunn av belastningsherdede motgjenger (muttergjenger)


Beskyttelse mot tap (redusert sannsynlighet for at skruen løsnes)


  • God passform og selvlåsende gjengefeste


De formede gjengene tilsvarer standard metriske gjenger


  • Der det er nødvendig, kan GEFU-skruen byttes ut med en metrisk skrue.
Merknad

GEFUs egnethet for det aktuelle bruksområdet eller den aktuelle komponenten må fastsettes gjennom foreløpig testing. Retningslinjenes verdier for passende hulldiameter er spesifisert i DIN 7500-2.