Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY-skrue med bugle hode
Din 7500-1, stort hode, saksherdet stål (-O-), zink flake sølv, TXplus
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Gjengerullende skrue med stort forsenket hode for sikring av gulvpaneler til underkonstruksjoner av stål
Selvgjengende skruer danner en muttertråd i støpte blindhull, kanthull og borede, laserkuttede og stansede metallplatedeler. I motsetning til trådskjæring, avbryter ikke selvtapping materialstrukturen i mottaksgjengen. I stedet blir materialet fortrengt og belastende herdet.
Sportuppen er ikke egnet for montering. Sporets spiss lengde er 5XP (P = gjengeavstand, i diameter M8 P = 1,25 mm).
Gulvplate montering for tilhengere, lasteområder, lagringsområder, etc.
- Pre-drill gulvpanel (tre / flerlags bord eller lignende) minst dia. 9 mm.
- Senke hullene i gulvpanelet i henhold til det store forsenkede hodet på skruen eller sett forsenkingsdybde
- Forbor stålunderstrukturen for M8-gjengesporet
- Velg borediameteren i henhold til materialets styrke og tykkelse (anbefalt dia. 7,2 mm)
Egne forsøk anbefales.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.