Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Garasjejekk RH-1,3 tonn, høyløfter

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Garasjejekk RH-1,3 tonn, høyløfter

Lastbærende kapasitet: 1300 kg
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
  • Robust rammekonstruksjon

  • Konvekse og svingbare hjul med på kulelagre sørger for lett manøvrering.

  • Ved overbelastning, vil sikkerhetsventilen sørge for tomgangsdrift. Sikkerhetsmerknad: Holder på løftehøyden

  • Pålitelig og nøyaktig kontroll under løfting og senking takket være den enkle måten å betjene løftestaget på

  • Rask sentrering av lasset takket være formen på anleggsflaten

  • Løftestag med ergonomisk gummibelagt håndtak

  • TÜV-/GS-godkjenning

  • Garasjejekk til personbiler med lav høyde

  • Lav minstehøyde på bare 80 mm og løftehøyde på 380 mm

  • Med hurtigløftpedal


Tilbehør:


Med anleggspute av oljebestandig gummi