Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Garasjejekk RH-2 tonn, standard RH-2
Med en robust rammekonstruksjon og en lastekapasitet på 2000 kg samt en svært lav salhøyde.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Konvekse ruller og svinghjul montert på kulelagre sørger for god manøvrerbarhet
- Ved overbelastning, vil sikkerhetsventilen sørge for tomgangsdrift. Løftehøyden opprettholdes imidlertid for å sørge for sikkerheten
- Ekstra fotpedal for aktivering av hurtigløftfunksjonen
- Pålitelig og nøyaktig kontroll under løfting og senking takket være den enkle måten å betjene løftestaget på
- Løftestag med ergonomisk gummibelagt håndtak
- Svært lav salhøyde (80 mm) for løft fra lavt nivå
- Plasthjul for skadefri forflytning
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.