Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Håndbrenner / overlappsbrenner Sievert Turboroofer
Varmluftsbrennere for takarbeid
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kraftige varmluftsbrennere med total innelukket flamme for effektiv sveising og legging av asfaltbelegg der åpen flamme ikke er tillatt.
- Kraftig nok til å sveise belegg like raskt som med åpen flamme, men med mye mindre gassforbruk
- Konsentrert og direkte varmluft
- Strømmen gjør at man kan arbeide med brenneren helt inntil materialet
- Med piezotenning
- Effekt ved 4 bar, 25 kW.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.