Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gassdetektor
For å oppdage og finne lekkasjer i gassrør.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Måleområde: 10 ppm til vol. 1 %
Ekstremt enkel operasjon
Krever ingen forhåndsinnstilling
Kompakt og robust hus
Ideelt for røff daglig bruk av håndverkere
Bevegelig metallsensorhode med fleksibel måleprobe og beskyttelseshette
For måling på utilgjengelige områder
Indikator for lavt batteri og standby
Sørger for riktig funksjon
Nullpunkt-knapp
Angi nullpunkt manuelt for å øke sensitiviteten (opptil maks vol. 1 %)
Hørbar og visuell bekreftelse av måling
Når konsentrasjonen øker, øker pulsfrekvensen til tonen er kontinuerlig
Praktisk PVC-emballasje
Langtids oppbevaring og beskyttelse av enheten
Enheten må ikke brukes til å måle gasskonsentrasjoner. Den brukes bare til å finne områder med opphopning av gass.
Ikke ex-beskyttelse!
Oppbevaringstemperatur: -10 °C til +50 °C
Forhandlere med LPG-omdanning (propan)
Forhandlere for kjøretøyklimaanlegg (Formier gass 95 % nitrogen, 5 % hydrogen)
Varmeinstallasjonsingeniører (metan/etan/propan)
Egner seg for å lokalisere: Aceton, etan, metan, propan og hydrogen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.