Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gassutladningspære kjøretøy, Night Breaker-laser, Osram
Xenon-pære fra Osram for opptil 200 % mer lysstyrke, i originalemballasje
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Opptil 200 % mer lysstyrke
For bedre synlighet og raskere responstid
Lyskjegle som lyser opptil 250 m
For bedre sikt
Opptil 20 % hvitere lys
Sammenlignet med lovpålagte minimumskrav (tilsvarende laseroptikk)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.