Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gearkassejekk 1300 kg teleskopisk Gearkassejekk Compac 1300 kg
Beregnet for person, varebiler, SUVer og små- og mellomstore lastebiler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Løftekapasitet 2. trinn 0,5 Tonn
- Betjeningsvennlig løft med fotpedal
- Vendbar sadel med avtagbar/flyttbar gummipad
- Håndbetjent presis senkeventil med fjærbelastet dødmansfunksjon
- 4 solide, svingbare hjul med diameter 100 mm
- Understellsbredde 760 x 640 mm
- Løftehøyde 1000 - 2010 mm
- Øvere stempelstangdiameter Ø35 mm
- Vekt: 65 kg
For alle typer løftejobber og understøtting av komponenter på personbiler, varebiler, SUVer og små- og mellomstore lastebiler
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.