Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gipsplateanker W-GS med skrue
For rask og enkel installasjon i gipsplate/gipsfiberplate, uten forboring og uten ekstra justeringsverktøy.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Trykkstøpt sink av høy kvalitet
- Festing med positiv låsing
- Den patenterte nøkkelen gjør det mulig å sette inn ankeret med en PZ-, AW- eller TX-bit, siden kraften overføres via sekskanten
- Den patenterte antirotasjonsfunksjonen aktiveres når en skrue settes inn. Inkluderer: Ø 4,5 mm x 30 mm skrue, PZ 2, galvanisert stål.
- Når skruen fjernes, roteres ikke gipsplateankeret tilbake, men blir stående i materialet
- Lite plassbehov bak platen (bare 15 mm)
For bruk uten justeringsverktøy, med batteriskrutrekker og en passende bit til den aktuelle skruen. Gipsplateankeret og skruen kan settes inn med samme bit. Det nye sentreringspunktet muliggjør enkel posisjonering og boring i panelet. Rask, rimelig installasjon uten forboring. Rask installasjon med en batteridrill Komponenten kan festes med tre- eller sponplateskruer.
For å feste komponenter kombinert med en tre- eller sponplateskrue (uten borespiss, motgjenger, ringgjenger). Kan brukes utendørs eller i våtrom kombinert med en skrue i rustfritt stål. Type Z/L anbefales for bruk med doble paneler
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.