Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Gipsplateplugg W-GS type ZD

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Gipsplateplugg W-GS type ZD

For rask og enkel montasje i gipsplater uten behov for forboring.
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
  • Trykkstøpt sink av høy kvalitet

  • Feste via mekanisk sperre

  • Rask og enkel å montere ved hjelp av bits og batteridrill uten behov for forboring.

  • Krever minimalt med plass bak panelet (bare 15 mm)

  • Påmonteringsdelen kan fastmonteres med tre- eller sponplateskruer.

  • Anbefaler bruk av ASSY D for beste resultat.
Merknad
  • Bruk en treskrue som pluggskrue med diameter 4,5 mm som ikke har fiberskjær, ringskjær eller motgjenge i skruespissen.

  • Brukes i fuktige områder sammen med en skrue i rustfritt stål

  • Type Z/L anbefales for bruk med doble paneler