Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Selvborende grovgjenget gipsplugg W-GS
Selvborende grovgjenget gipsplugg W-GS - 1
Selvborende grovgjenget gipsplugg W-GS - 2
Selvborende grovgjenget gipsplugg W-GS - 3
Selvborende grovgjenget gipsplugg W-GS - 4
Selvborende grovgjenget gipsplugg W-GS - 5
Selvborende grovgjenget gipsplugg W-GS - 6
Selvborende grovgjenget gipsplugg W-GS - 7
Selvborende grovgjenget gipsplugg W-GS - 8

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Selvborende grovgjenget gipsplugg W-GS

For rask og enkel montering i gipsplater uten behov for forboring eller ekstra montasjeverktøy.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Sink av høykvalitet.


  • Rask og effektiv montering. Ikke behov for forboring eller spesialbits.

  • Pluggene monteres med 1/4'' sekskantbits. TX, AW, RW og PZ etc. kan også benyttes siden det er sekskantdelen på bitset som sitter i pluggene.

  • Krever minimalt med plass bak platene (bare 15 mm)

  • Brukes i kombinasjon med tre- eller sponplateskruer.

  • Pluggene kan monteres med samme type bits som for skruene.

  • Sentreringsspiss muliggjør nøyaktig og presis posisjonering av skruen.

  • Ved montering anbefaler vi bruk av
Merknad
  • For montering brukes en 4,5 mm ASSY-skrue. Skruer med fiberskjær/kutt er ikke egent for bruk.

  • Type Z/L anbefales ved montering i tolagsplater.
Bruksområde