Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
TJ 525 Girkassejekk
TJ 525 Girkassejekk - 1
TJ 525 Girkassejekk - 2
TJ 525 Girkassejekk - 3
TJ 525 Girkassejekk - 4
TJ 525 Girkassejekk - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

TJ 525 Girkassejekk

Girkassejekk for å ta ut/montere girkasser, drivstofftanker og eksossystemer

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Lastekapasitet: Maks. 525 kg



  • En gir- og aggregatjekk som standard tilbehør:

  • Gaffelen kan dreies 180° for å hindre at armene kommer borti objektet som løftes, eller for å bare bruke gummistøtten.

  • Håndfri betjening er mulig med en fotpedal.

  • Stor hjulavstand og stor hjuldiameter gjør jekken stabil.

  • Praktisk, håndbetjent fjærbelastet presisjonsutløser med dødmannsfunksjon.

  • Vekt 32 kg.