Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gjengebakkesortiment, HSCo multiytelse M3-M12 for standard metriske ISO-gjenger 7 deler
HSCo gjengebakke for produksjon og reparasjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13, med batteridriller eller manuelt i bakkeholderen i nesten alle materialer, for eksempel stål med opptil 1400 N/mm2 styrke, rustfritt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumslegeringer og magnesiumlegeringer). Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter





Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Fleksibel bruk med trådløse borskrutrekkere og på dreiebenken
Kuttere i henhold til fabrikkstandarden med ytre diameter på 25 x 9 mm for å gi tidsbesparende kutting med riktige mål (M3-M10) og reparasjon (M3-M12) av utvendige gjenger i chuck med tre klemmer sammen med den spesialutviklede adapteren
Økonomisk manuell bruk
I stedet for fem holdere, trenger du bare én bakkeholder for skjæring av utvendige M3-M12-gjenger for hånd
Enestående ytelse
- Opptil tre ganger lengre levetid takket være legeringen med 5 % kobolt, overflatenitrering og nyutviklet verktøygeometri
- Utmerket fjerning av spon i kutteretningen takket være spiralpunktet
Kan brukes med nesten alle materialer
Nyutviklet verktøygeometri med optimalisert sponvinkel
Høy grad av prosesspålitelighet
på grunn av den lappede nitratoverflaten, og et lengre kutt
Enkel å bruke
- Enklere skjæring av gjenger og mindre dreiemoment sammenlignet med konvensjonelle bakker
- Mindre friksjon enn vanlige bakker
- Kan brukes på begge sider på grunn av den tosidige konstruksjonen
Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning
- Ved gjengekutting må det etterfylles med nok kjølevæske og smøremiddel.
- Bakkene kan brukes manuelt sammen med vanlige bakkeholdere, til batteridriller og på dreiebenken (sammen med art. 0659 990 001).
- Vær oppmerksom på følgende under manuell bruk: Bakken plasseres i bakkeholderen i høyden til skruen i midten. Skruene strammes med en skrutrekker. Bakken plasseres vertikalt på arbeidsstykket. Kan brukes på begge sider. Etter to omdreininger kan kuttet avbrytes ved å vri et kort stykke tilbake.
- Under bruk til batteridriller eller dreiebenker må du følge bruksanvisningen for adapteren som er spesielt utviklet for dette produktet, art. . 0659999001.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.