Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Matrise For standard metriske ISO-gjenger HSCo Multi Performance

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Matrise For standard metriske ISO-gjenger HSCo Multi Performance

HSCo nitrert høyytelsesbakke for produksjon og reparasjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13, med batteridrillskrutrekkere eller manuelt i bakkeholderen i nesten alle materialer, for eksempel stål med opptil 1400 N/mm2 styrke, rustfritt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumslegeringer og magnesiumlegeringer).

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 4 utgaver

Priser vises for kunden etter pålogging

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ring kundeservice: 464 01 500

Priser vises for kunden etter pålogging

Fleksibel bruk med trådløse borskrutrekkere og på dreiebenken


Kuttere i henhold til fabrikkstandarden med ytre diameter på 25 x 9 mm for å gi tidsbesparende kutting med riktige mål (M3–M10) og reparasjon (M3–M12) av utvendige gjenger i chuck med tre klemmer sammen med den spesialutviklede adapteren.



Økonomisk manuell bruk


I stedet for fem verktøy, trenger du bare én kutteholder for skjæring av utvendige M3–M12-gjenger for hånd.



Enestående ytelse


  • Opptil tre ganger lengre levetid takket være legeringen med 5 % kobolt, overflatenitrering og nyutviklet verktøygeometri

  • Utmerket fjerning av spon i kutteretningen takket være spiralpunktet


Kan brukes med nesten alle materialer


Nyutviklet verktøygeometri med optimalisert sponvinkel



Høy grad av prosesspålitelighet


på grunn av den lappede nitratoverflaten, og et lengre kutt



Enkel å bruke


  • Enklere skjæring av gjenger og mindre dreiemoment sammenlignet med konvensjonelle bakker

  • Mindre friksjon enn vanlige bakker

  • Kan brukes på begge sider på grunn av den tosidige konstruksjonen