Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gjengeformende gjengetapp HSCo DIN 2174
Gjengeformende gjengetapp med oljeriller (fra dia. M3) for allsidig bruk på nesten alle elektroverktøy (nå også på søylebormaskiner og stående bormaskiner) og på nesten alle materialer, for eksempel vanlige stålplater, rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandig og stål med strekkfasthet opptil 1400 N/mm2. Også egnet for ikke jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer og bronse.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Med sin nyutviklede skaftgenerasjon er dette den første gjengeformende gjengetappen som ikke bare kan brukes konvensjonelt på CNC-maskineringssentre og dreiebenker, men også for første gang gir fordelene med gjengeforming over gjengeskjæring for bruk på kassesøyle- og søylebormaskiner (opp til dia. M12).
- Ett verktøy for gjenger med gjennomgående hull og bunnhull
- Ingen sponproblemer på grunn av kaldforming av gjenger
- Gjengedybder opp til 4xD kan oppnås
- Forbedret overflatekvalitet på gjenger
- Høyere styrke i gjengene
- Betydelig lengre levetid
- Fullstendig pålitelige gjenger
Nyutviklet skaftgenerasjon med en kombinasjon av polygonalt og rett skaft (fra dia. M4–M12)
Den polygonale maskinchucken forhindrer at borchucken dreies, sikrer optimal kraftoverføring, og beskytter borchucken mot skade.
Nyutviklet verktøygeometri for allsidig bruk i nesten alle materialer
TiN-belegg
Belegget, som er det mest populære belegget på gjengeformende gjengetapper på grunn av det universelle bruksområdet, sikrer svært lang levetid og reduserte friksjonsverdier.
Ny smøresporgeometri
De optimaliserte smøresporene (fra dia. M3) forbedrer smøreeffekten i kontaktområdet betydelig.
X-toleranse for lengre levetid og økt prosesspålitelighet
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall) og 100 % resirkulerbar
- Forsiktig: En spesiell forboringsdiameter større enn ved gjengeskjæring og med mindre toleranser er nødvendig for gjengeforming! Den egnede kjernehulldiameteren lagres som en teknisk egenskap for alle gjengeformere.
- I gjengeforming er kjølesmøremiddelets hovedoppgave smøring. Jo mer smøring som brukes, med høyest mulig fettinnhold, desto lengre levetid. Smøringen påvirker også overflatekvaliteten til gjengen! For vannblandede kjølesmøremidler anbefaler vi en oljekonsentrasjon i emulsjonen på minst 8 % for bearbeiding av stål og minst 12 % for bearbeiding av rustfritt stål. Vi anbefaler Würth-bore og skjærepasta Cut and Cool Perfect for bruk på stående boremaskiner / søylebormaskiner.
- Vær oppmerksom på at for gjengeforming trenger du omtrent dobbelt så mye ytelse (dreiemoment) sammenlignet med gjenging. Det betyr at kapasiteten bør tas hensyn til ved bruk av gjengeskjæringsenheter.
- Se oversiktstabeller for verktøy-/materialtilordninger
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.